{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | TK1327 | |
Korkeus | 1 300 mm | |
Leveys | 590 mm | |
Kuormapinnan pituus | 250 mm | |
Kuormapinnan leveys | 320 mm | |
Nousupyörien ⌀ | 125 mm | |
Pyörän ⌀ | 260 mm | |
Kantavuus | 200 kg | |
Pyörän materiaali | ilmarenkaat, TPE-pyörännavat | |
Paino | 20 kg | |
Tuotetyyppi | Kuljetuskärry |
Tuotekoodi | 919900 TK1327 | |
EAN / GTIN | 4017976213279 | |
Valmistajan numero | TK1327 |