Kuljetuskärry A1330L

Tuote nro.: 919900 A1330L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi A1330L
Korkeus 1 300 mm
Leveys 590 mm
Kuormapinnan pituus 250 mm
Kuormapinnan leveys 320 mm
Pyörän ⌀ 260 mm
Kantavuus 200 kg
Pyörän materiaali ilmarenkaat
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Kuljetuskärry

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919900 A1330L
EAN / GTIN 4017976413303
Valmistajan numero A1330L

Kuvaus

Malli:

Hitsattu putkirunko, turvakahvat muovia.
Alumiinia, lapaosat alumiinia, erittäin kevyt. Ilmatäytteiset renkaat muovivanteissa, rullalaakeroidut navat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin