Kuljetuskärry 1115L

Tuote nro.: 919900 1115L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1115L
Korkeus 1 150 mm
Leveys 590 mm
Kuormapinnan pituus 150 mm
Kuormapinnan leveys 400 mm
Pyörän ⌀ 260 mm
Kantavuus 250 kg
Pyörän materiaali ilmarenkaat
Paino 12 kg
Tuotetyyppi Kuljetuskärry

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Valmistajan numero B1115L

Kuvaus

Malli:

Hitsattu putkirunko, turvakahvat muovia.
Teräsputkea, lapaosat teräslevyä. Ilmatäytteiset renkaat muovivanteissa, rullalaakeroidut navat.

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin