{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 1125L | |
Korkeus | 1 150 mm | |
Leveys | 570 mm | |
Kuormapinnan pituus | 250 mm | |
Kuormapinnan leveys | 320 mm | |
Pyörän ⌀ | 260 mm | |
Kantavuus | 200 kg | |
Pyörän materiaali | ilmarenkaat | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | Kuljetuskärry |
Tuotekoodi | 919900 1125L | |
EAN / GTIN | 4017976011257 | |
Valmistajan numero | 63903216017 |