{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
tyyppi | TB3/G96 | |
Korkeus | 1 200 mm | |
Leveys | 1 225 mm | |
Syvyys | 710 mm | |
Hyötykorkeus | 900 mm | |
Hyötyleveys | 1 000 mm | |
Hyötysyvyys | 700 mm | |
Ripustusvälit | 50 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Avosäilytyslokeroiden määrä | 96 | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Paino | 27,2 kg | |
Tuotetyyppi | Materiaalivaunut |
Tuotekoodi | 918583 TB3/G96 | |
EAN / GTIN | 4045197693914 | |
Valmistajan numero | 918583 TB3/G96 |