Asennusvaunu TB3/90

Tuote nro.: 918583 TB3/90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Korkeudensäätö portaittain: 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 50 mm
tyyppi TB3/90
Korkeus 1 200 mm
Leveys 1 225 mm
Syvyys 710 mm
Hyötykorkeus 900 mm
Hyötyleveys 1 000 mm
Hyötysyvyys 700 mm
Ripustusvälit 50 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Avosäilytyslokeroiden määrä 90
Enimmäiskantokyky 250 kg
Paino 27,2 kg
Tuotetyyppi Materiaalivaunut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918583 TB3/90
EAN / GTIN 4045197684165

Kuvaus

Malli:

Tukeva, hitsattu teräsputkirunko. Poimintalaatikoiden kannatinkiskojen modulaariseen kiinnittämiseen. Kaksipuolinen käyttö mahdollista, sivua kohden voidaan ripustaa 8 kannatinkiskoa (laatikoiden hyötykorkeudet on otettava huomioon). Kannatinkiskot voidaan ripustaa 50 mm:n välein, ja niiden kantokyky on 30 kg. Ergonominen 2K-Haptoprene-työntökahva. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Toimituksen sisältö:

Mukana 12× kannatinkisko nro 918584 koko TB3, 54× avoin säilytyslokero, punainen, nro 963321 koko SB5 ja 36× avoin säilytyslokero, sininen, nro 963321 koko SB4.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat