Asennusvaunu TB3/0

Tuote nro.: 918583 TB3/0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Korkeudensäätö portaittain: 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 50 mm
tyyppi TB3/0
Korkeus 1 200 mm
Leveys 1 225 mm
Syvyys 710 mm
Hyötykorkeus 900 mm
Hyötyleveys 1 000 mm
Hyötysyvyys 700 mm
Ripustusvälit 50 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Enimmäiskantokyky 250 kg
Paino 27,2 kg
Tuotetyyppi Materiaalivaunut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158
Valmistajan numero 918583 TB3/0

Kuvaus

Malli:

Tukeva, hitsattu teräsputkirunko. Poimintalaatikoiden kannatinkiskojen modulaariseen kiinnittämiseen. Kaksipuolinen käyttö mahdollista, sivua kohden voidaan ripustaa 8 kannatinkiskoa (laatikoiden hyötykorkeudet on otettava huomioon). Kannatinkiskot voidaan ripustaa 50 mm:n välein, ja niiden kantokyky on 30 kg. Ergonominen 2K-Haptoprene-työntökahva. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa on jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Toimituksen sisältö:

tyhjä.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin