Ulko- ja sisäreikäpurseenkaavin 3

Tuote nro.: 839650 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksille, joiden ⌀ on 10 mm - 22 mm
Enintään poraussyvyyteen t 52 mm
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839650 3
EAN / GTIN 7290003236664
Valmistajan numero RC2200

Kuvaus

Malli:

Varren pään puristustapin avulla pursekaavinterä voidaan asettaa porausreikään pystysuorassa. Purseenpoistoon riittää, että molempiin suuntiin leikkaavaa terää käännetään 180°. Terä on vaihdettavissa. Varressa on kuusiokoloruuvitaltta teränvaihtoa varten.

Käyttö:

Sopii erityisesti ulko- ja sisäreikien purseenpoistoon vaikeapääsyisissä paikoissa.