Varaterä ja ruuvi 3HM

Tuote nro.: 839660 3HM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksille, joiden ⌀ on 10 mm - 22 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839660 3HM
EAN / GTIN 7290005398155
Valmistajan numero BR3101

Kuvaus

Käyttö:

Sopii erityisesti ulko- ja sisäreikien purseenpoistoon vaikeapääsyisissä paikoissa.

Raaka-aine:

Kovametallia.

Sopii:

Ulko- ja sisäpurseenpoistin nro 839650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin