Varaterä ja ruuvi 3

Tuote nro.: 839660 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksille, joiden ⌀ on 10 mm - 22 mm
tyyppi 3
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839660 3
EAN / GTIN 7290003236794
Valmistajan numero BR3001

Kuvaus

Käyttö:

Sopii erityisesti ulko- ja sisäreikien purseenpoistoon vaikeapääsyisissä paikoissa.

Sopii:

Ulko- ja sisäpurseenpoistin nro 839650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin