Ulko- ja sisäreikäpurseenkaavinsarja, Tyyppi: 3

Tuote nro.: 839655 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Purseenpoistimien lukumäärä 3
Porauksille, joiden ⌀ on 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
Enintään poraussyvyyteen t 15 mm; 17 mm; 52 mm
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839655 3
EAN / GTIN 7290003240937
Valmistajan numero RC3300

Kuvaus

Malli:

Varren pään puristustapin avulla pursekaavinterä voidaan asettaa porausreikään pystysuorassa. Purseenpoistoon riittää, että molempiin suuntiin leikkaavaa terää käännetään 180°. Terä on vaihdettavissa. Varressa on kuusiokoloruuvitaltta teränvaihtoa varten.

Käyttö:

Sopii erityisesti ulko- ja sisäreikien purseenpoistoon vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

1 ulko- ja 1 sisäreikäpurseenpoistin nro 839650: koot 1; 2; 3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin