Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria 45 mm

Tuote nro.: 834000 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Meistin ⌀ (reiän ⌀) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Meistin ⌀ (reiän ⌀) 45 mm
Puristusruuvi M16×1,5×70
Esiporattavan reiän ⌀ 17 mm
Puristusruuvin avainkoko 24 mm
Paksuudelle (pelti St 37) 2,5 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään 1,75 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 834000 45
EAN / GTIN 2050000996566
Valmistajan numero 834000 45

Kuvaus

Malli:

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.
Ilman painelaakeria (kuulalaakeri).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.
Käyttö:
a) ruuvimeisselillä.
b) manuaalisella hydrauliikalla nro 834655 koko 1.
c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Ohje:

  • Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
  • Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin