{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Meistin ⌀ (reiän ⌀) | 25,5 mm | |
Metrisille kierteille − DIN EN 60423 | M25×1,5 | |
Puristusruuvi | M10×1×45 | |
Esiporattavan reiän ⌀ | 11 mm | |
Puristusruuvin avainkoko | 17 mm | |
Paksuudelle (pelti St 37) | 1,75 mm | |
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 1,25 mm | |
Tuotetyyppi | Lävistin |
Tuotekoodi | 834000 25,5 | |
EAN / GTIN | 2050000996474 | |
Valmistajan numero | 834000 25,5 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |