{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Meistin ⌀ (reiän ⌀) | 15,2 mm | |
Panssariputkikierteille − DIN 40430 | Pg9 | |
Puristusruuvi | M8×1×35 | |
Esiporattavan reiän ⌀ | 9 mm | |
Puristusruuvin avainkoko | 13 mm | |
Paksuudelle (pelti St 37) | 1,5 mm | |
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Lävistin |
Tuotekoodi | 834000 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050000996405 | |
Valmistajan numero | 834000 15,2 |