Pyöröreikämeisti ilman painekuulalaakeria 18,6 mm

Tuote nro.: 834000 18,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Meistin ⌀ (reiän ⌀) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Meistin ⌀ (reiän ⌀) 18,6 mm
Panssariputkikierteille − DIN 40430 Pg11
Puristusruuvi M10×1×45
Esiporattavan reiän ⌀ 11 mm
Puristusruuvin avainkoko 17 mm
Paksuudelle (pelti St 37) 1,75 mm
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään 1,25 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 834000 18,6
EAN / GTIN 2050000996429
Valmistajan numero 834000 18,6

Kuvaus

Malli:

Sisältää matriisin, meistin ja puristusruuvin.
Ilman painelaakeria (kuulalaakeri).

Käyttö:

Eri materiaalien, kuten teräslevyn, V2A-levyn, alumiinipellin, kuparipellin jne. stanssaukseen. Erityisesti käyttöön vaikeasti saavutettavissa paikoissa (esim. isot peltilevyt, kytkentäkaapit, sulakerasiat, jakorasiat, kojelaudat, astianpesualtaat, korit jne.). Ei sovi putkien työstöön. Paineruuvi ja matriisi on ehdottomasti rasvattava työskentelyn aikana.
Käyttö:
a) ruuvimeisselillä.
b) manuaalisella hydrauliikalla nro 834655 koko 1.
c) hydraulisella käsipumpulla nro 834700. Hydraulisen käsipumpun käyttö on suositeltavaa ø 50 alkaen.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Ohje:

  • Hydraulisia laitteita käytettäessä puristusruuvi on vaihdettava vetopulttiin nro 834070 (lisävaruste).
  • Koot 32 ja 35 ruostumattomien Nirosta-teräspesualtaiden stanssaamiseen 1/2 tuuman pesuallashanan kiinnittämistä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin