Muovivasara, Cellidor-lyömäpäät 32 mm

Tuote nro.: 754500 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 100
Vasaranpään ⌀ 32 mm
Sarja 100
Pään pituus lyömäpäineen 95 mm
Varren pituus 280 mm
Kotelon ⌀ 32 mm
Paino 0,374 kg
Istukan materiaali Cellidor, keltainen, kova
Varren materiaali Saarni
rekyylitön ei
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754500 32
EAN / GTIN 4013288001153
Valmistajan numero 05000015001

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi.
Iskunkestävät lyömäosat Cellidoria (keltaiset).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Cellidor-varalyömäpäät, ks. nro 754600; varavarsi katso nro 754400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin