{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 100 | |
Vasaranpään ⌀ | 22 mm | |
Sarja | 100 | |
Pään pituus lyömäpäineen | 75 mm | |
Varren pituus | 250 mm | |
Kotelon ⌀ | 22 mm | |
Paino | 0,193 kg | |
Istukan materiaali | Cellidor, keltainen, kova | |
Varren materiaali | Saarni | |
rekyylitön | ei | |
Hylsyt yhdisteltävissä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 754500 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001139 | |
Valmistajan numero | 05000005001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Muovivasara, Cellidor-lyömäpäät 22 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Paino | 0,193 | 0,188 | 0,147 |
Vasaranpään ⌀ | 22 | 22 | 22 |
Pään pituus lyömäpäineen | 75 | 73 | 73 |
rekyylitön | ei | ||
Varren pituus | 250 | 280 | 280 |
Istukan materiaali | Cellidor, keltainen, kova | ||
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara | Vasara |