Muovivasara, Cellidor-lyömäpäät, Vasaranpään ⌀: 50mm

Tuote nro.: 754500 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 100
Vasaranpään ⌀ 50 mm
Sarja 100
Pään pituus lyömäpäineen 115 mm
Varren pituus 340 mm
Kotelon ⌀ 50 mm
Paino 0,905 kg
Istukan materiaali Cellidor, keltainen, kova
Varren materiaali Saarni
rekyylitön ei
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 754500 50
EAN / GTIN 4013288001184
Valmistajan numero 05000030001
Valmistaja Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi.
Iskunkestävät lyömäosat Cellidoria (keltaiset).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Cellidor-varalyömäpäät, ks. nro 754600; varavarsi katso nro 754400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin