SIMPLEX-vaihtopäävasara, ilman päitä, varsi 40A mm

Tuote nro.: 753300 40A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ / Raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 40 mm
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Pään pituus lyömäpäineen 110 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 40 mm
Varren pituus 280 mm
Kokonaispituus 330 mm
Kotelon materiaali alumiini
Tuotetyyppi Vaihtopäävasararunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753300 40A
EAN / GTIN 2050001008411

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.
Alumiinirunkoon ei saa asentaa pehmytmetallipäitä (Ho-nro 754000).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin