SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta 30G mm

Tuote nro.: 753310 30G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

rungon ⌀ / raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SIMPLEX
    Kotelon ⌀ 30 mm
    Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
    Päiden iskupinnan ⌀ 30 mm
    Paino 225 g
    Kotelon materiaali Teräsvalu
    Tuotetyyppi Vaihtopäävasararunko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 753310 30G
    EAN / GTIN 4030618301295
    Valmistajan numero 3011.030

    Kuvaus

    Malli:

    Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko alumiinista tai Temper-valusta. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä. Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

    Käyttö:

    Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
    Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

    Sopii:

    SIMPLEX-pehmytvasara nro 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

    Ohje:

    Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin