SIMPLEX-vaihtopäävasara, ilman päitä, varsi 30G mm

Tuote nro.: 753300 30G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ / Raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kotelon ⌀ 30 mm
    Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
    Pään pituus lyömäpäineen 90 mm
    Päiden iskupinnan ⌀ 30 mm
    Varren pituus 260 mm
    Kokonaispituus 300 mm
    Kotelon materiaali Teräsvalu
    Tuotetyyppi Vaihtopäävasararunko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 753300 30G
    EAN / GTIN 2050001008404

    Kuvaus

    Malli:

    Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
    Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
    Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.
    Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

    Käyttö:

    Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
    Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

    Varaosa:

    Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

    Ohje:

    Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.