SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipäät, valkoinen, Kotelon ⌀ / Raaka-aine: 30Gmm

Tuote nro.: 753100 30G
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ / Raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SIMPLEX
Pään pituus lyömäpäineen 90 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 30 mm
Varren pituus 260 mm
Kokonaispituus 300 mm
Paino 0,32 kg
Kotelon materiaali Teräsvalu
Istukan materiaali Supermuovi, keskikova
Varren materiaali puu
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 753100 30G
EAN / GTIN 4030618300175
Valmistajan numero 3007.030
Valmistaja Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin