Kivitaltta terävä, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 742600 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Varren ⌀ 16 mm
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 742600 250
EAN / GTIN 4049002001024
Valmistajan numero R330 250 1

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmaista terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

Standardi:

DIN 7256 (teräväkärkinen)
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, kullanväriseksi uppomaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin