Kivitaltta terävä 500 mm

Tuote nro.: 742600 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 500 mm
    Varren ⌀ 20 mm
    Tuotetyyppi Taltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 742600 500
    EAN / GTIN 4049002001161
    Valmistajan numero R330 500 1

    Kuvaus

    Malli:

    Kahdeksankulmaista terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

    Standardi:

    DIN 7256 (teräväkärkinen)
    Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, kullanväriseksi uppomaalattu.