Kivitaltta terävä 400 mm

Tuote nro.: 742600 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 400 mm
    Varren ⌀ 18 mm
    Tuotetyyppi Taltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 742600 400
    EAN / GTIN 4049002024528
    Valmistajan numero R330 400 19

    Kuvaus

    Malli:

    Kahdeksankulmaista terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

    Standardi:

    DIN 7256 (teräväkärkinen)
    Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, kullanväriseksi uppomaalattu.