Sähköasentajan työkalusarja, 82 osaa asentajanlaukku

Tuote nro.: 680502
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680502
EAN / GTIN 2050001016515

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää kaikki sähköasennuksissa tarvittavat, laadukkaat työkalut.

Sisältö:

Kierukkaporasarja HSS, kotelo: 1 kpl nro 115000 koot 1 – 10
Puinen STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2
Merkkauslaite nauhalla, värijauhe: 1 kpl nro 467590 koko 1; 1 kpl nro 467595 koko R
STABILA® kevytmetallivesivaaka: 1 kpl nro 467030 koko 400
DICK lattaviila, hakkaus 1, kahva: 1 kpl nro 510100 koko 150
DICK puolipyöreä viila, hakkaus 2, kahva: 1 kpl nro 513200 koko 150
DICK pyöröviila, hakkaus 2, kahva: 1 kpl nro 514200 koko 150
Teräsharja: 1 kpl nro 575000 koko 3
Yleiskäyttöinen PUK®-saha: 1 kpl nro 581220
Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630168 koko 6 (17-os.)
Wera-uraruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 663100 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 2,5
BENNING jännitteenkoetin ”Analog”: 1 kpl nro 473105 koko Analog
Tasku edelliseen: 1 kpl nro 473336 koko B
Soviteruuvinväännin, vastaa EN 60900, täyseristetty 1000 V asti: 1 kpl nro 665800, 2 – 63 A
Wera-ruuvinväännin Phillips-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 668600 koot 1; 2
KNIPEX® yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 160
KNIPEX® vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705740 koko 250
KNIPEX® kärkipihdit, terä, VDE-eristys: 1 kpl nro 713300 koko 160
KNIPEX® sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160
KNIPEX® kuorintapihdit,VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160
JOKARI® kuorintaveitsi: 1 kpl nro 728010 koot 8 – 28
RENNSTEIG kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 742500 koko 250
RENNSTEIG kivitaltta, terävä: 1 kpl nro 742600 koko 250
RENNSTEIG sähköasentajan kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 743000 koko 250
GARANT-lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 500
Moukari varrella: 1 kpl nro 751055 koko 1
Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766000 koko 260
Puhelinjohtosakset: 1 kpl nro 769005 koko 130
Milwaukee® kovametalli-kivipora muovikotelossa: 1 kpl nro 786081 koko 5 (⌀ 4 –10 mm)
Pistotaltta: 1 kpl nro 794800 koko 16
RUNPOTEC® vetohihna, nailonia: 1 kpl nro 814862 koko 10
Kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300
Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK
Lasta: 1 kpl nro 087650 koko 50
Kuminen kipsiastia: 1 kpl nro 087680 koko 125
Vesisivellin: 1 kpl nro 087005 koko 20
Asentajanlaukku: 1 kpl nro 690200

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.