{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6,3 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Valmistajamerkintä | 846 HSS | |
Kokonaispituus | 31 mm | |
Varren pituus | 20 mm | |
Porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Uppokantaruuville | M3 | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 676310 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118905 | |
Valmistajan numero | 05104630001 |