{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 890/4/1 | |
Varrenkuusikulma | 6,3 mm | |
Kokonaispituus | 57 mm | |
Kuusikulmakääntölaite | D 6,3 (1/4 tuumaa) | |
Kääntölaite koneessa | E 6,3 (1/4 tuumaa) | |
soveltuu konekäyttöön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Bit-pidin |
Tuotekoodi | 675000 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288191489 | |
Valmistajan numero | 05057530001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Varsi, lukitusrengas, Varrenkuusikulma: 6,3
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
8,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
19,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
826 kappaletta varastossa
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntölaite koneessa | E 6,3 (1/4 tuumaa) | E 6,3 (1/4 tuumaa) | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kokonaispituus | 57 mm | 50 mm | 60 mm |
soveltuu konekäyttöön | kyllä | kyllä | kyllä |
Kuusikulmakääntölaite | D 6,3 (1/4 tuumaa) | D 6,3 (1/4 tuumaa) | D 6,3 (1/4 tuumaa) |
Tuotetyyppi | Bit-pidin | Bit-pidin | Bit-pidin |