Kraftform-kahva, Bit-istukka, 1/4 tuumaa, teleskooppiterä

Tuote nro.: 676400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: F 6,3; D 6,3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 817 R
    Bit-teräistukka F 6,3; D 6,3
    Kokonaispituus 135 mm - 180 mm
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676400
    EAN / GTIN 4013288191472
    Valmistajan numero 05051482001

    Kuvaus

    Malli:

    Kraftform®-kahva sisään painuva teleskooppiterä ja ”Rapidaptor”-pikavaihtoistukka. Lukitusholkista vetämällä terä tulee ulos ja kahvasta tulee täydellinen ruuvitaltta. Holkista uudestaan vetämällä terän voi irrottaa ja holkkia voi käyttää liitinvartena ruuvauskoneessa.

    Sopii:

    1/4 tuuman kärjet, C 6,3- ja E 6,3 -varsi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin