Kärkiupotinterä, kolmiteräinen 12,4 mm

Tuote nro.: 676310 12,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Standardi: DIN 335 C

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 12,4 mm
Lastuava aine HSS
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Valmistajamerkintä 846 HSS
Kokonaispituus 35 mm
Varren pituus 20 mm
Porauksiin alkaen 2,8 mm
Uppokantaruuville M6
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676310 12,4
EAN / GTIN 4013288101471
Valmistajan numero 05104633001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Koneessa liitäntävarren (nro 675000 - 675050) kautta tai ruuvitaltanpitimessä (nro 67 6400 - 676770).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin