HSS Kombikierretapinterä M6

Tuote nro.: 676306 M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 60
  • Toleranssiluokka: ISO 2 6H
  • Kylkikulma: 60

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteelle M6
Kierretyyppi M
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 60 astetta
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Kylkikulma 60 astetta
Käyttö poraustavalla enintään 1×D-läpireiällä
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Valmistajamerkintä 847 HSS
Kokonaispituus 41 mm
Varren pituus 12 mm
Poran pituus a 8 mm
Kierukkaporan ⌀ 5 mm
Nousu 1 mm
Tuotetyyppi Kierrepora-Bit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676306 M6
EAN / GTIN 4013288118929
Valmistajan numero 05104643001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yksi työkalu 3 työvaiheeseen:
alkureiän poraus − kierteitys − purseenpoisto / upotus.
Käyttö porakoneessa, jossa kumpikin pyörintäsuunta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin