{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteelle | M5 | |
Kierretyyppi | M | |
Lastuava aine | HSS | |
Kärkikulma | 60 astetta | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1×D-läpireiällä | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Valmistajamerkintä | 847 HSS | |
Kokonaispituus | 41 mm | |
Varren pituus | 12 mm | |
Poran pituus a | 7 mm | |
Kierukkaporan ⌀ | 4,2 mm | |
Nousu | 0,8 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |
Tuotekoodi | 676306 M5 | |
EAN / GTIN | 4013288101525 | |
Valmistajan numero | 05104642001 |