Yhdistelmäkierretapin Bit-teräsarja tukevassa kotelossa, 7 osaa

Tuote nro.: 676308
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 60
  • Toleranssiluokka: ISO 2 6H
  • Kylkikulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 60 astetta
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Kylkikulma 60 astetta
Käyttö poraustavalla enintään 1×D-läpireiällä
Osien määrä 7
Tuotetyyppi Kierrepora-Bit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Valmistajan numero 05259148001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yksi työkalu 3 työvaiheeseen:
alkureiän poraus − kierteitys − purseenpoisto / upotus.
Käyttö porakoneessa, jossa kumpikin pyörintäsuunta.

Sisältö:

Bits-pora-kierretapinterät: Nro 676306 à 1 kpl koot M3; M4; M5; M6; M8; M10
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin