HSS Kombikierretapinterä M10

Tuote nro.: 676306 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 60
  • Toleranssiluokka: ISO 2 6H
  • Kylkikulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteelle M10
Kierretyyppi M
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 60 astetta
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Kylkikulma 60 astetta
Käyttö poraustavalla enintään 1×D-läpireiällä
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Valmistajamerkintä 847 HSS
Kokonaispituus 59 mm
Varren pituus 12 mm
Poran pituus a 15 mm
Kierukkaporan ⌀ 8,5 mm
Nousu 1,5 mm
Tuotetyyppi Kierrepora-Bit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676306 M10
EAN / GTIN 4013288118943
Valmistajan numero 05104645001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yksi työkalu 3 työvaiheeseen:
alkureiän poraus − kierteitys − purseenpoisto / upotus.
Käyttö porakoneessa, jossa kumpikin pyörintäsuunta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin