Varsi, magneetti / pikaliitin 6,3K

Tuote nro.: 675020 6,3K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varrenkuusikulma Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 889/4/1 K
Varrenkuusikulma 6,3 mm
Kokonaispituus 52 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675020 6,3K
EAN / GTIN 4013288095626
Valmistajan numero 05052502001

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
”Rapidaptor”-liitinvarsi, jossa on automaattinen pikaliitin ja magneetti C 6,3- ja E 6,3 -Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).
  • Istukka C 6,3 ja E 6,3 -kärjille.
  • Holkki lukittuu avoimeen asentoon. Kun kärki työnnetään paikoilleen, holkki lukittuu automaattisesti.
  • Myös pienet kärjet on helppo irrottaa, koska holkki nostaa kärjen magneetista.
    –nopea kärjen vaihto aina vain yhdellä kädellä.

Ohje:

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin