Varsi, magneetti / pikaliitin 6,3S

Tuote nro.: 675020 6,3S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varrenkuusikulma Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3888/4/1 K
Varrenkuusikulma 6,3 mm
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Kokonaispituus 50 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Valmistajan numero 05071100001

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
”Rapidaptor”-liitinvarsi, jossa on automaattinen pikaliitin ja magneetti C 6,3- ja E 6,3 -Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).
Ruostumatonta jaloterästä ”Stainless”, ilman magneettia.
  • Istukka C 6,3 ja E 6,3 -kärjille.
  • Holkki lukittuu avoimeen asentoon. Kun kärki työnnetään paikoilleen, holkki lukittuu automaattisesti.
  • Myös pienet kärjet on helppo irrottaa, koska holkki nostaa kärjen magneetista.
    –nopea kärjen vaihto aina vain yhdellä kädellä.

Ohje:

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin