Bits-teräsarja, jaloterästä, Stainless 30 osaa

Tuote nro.: 675796
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 30 Stainless 1
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
Osien määrä 30
Bit-terän pituus 25 mm
värikoodaus kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Valmistajan numero 05071109001

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675490 1 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675492 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675494 à 1 kpl koot 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675496 2 kpl koko TX10; 2 kpl koko TX15; 3 kpl koko TX20; 3 kpl koko TX25; 2 kpl koko TX30; 1 kpl koko TX40
”Rapidaptor Stainless” -liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3S

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin