Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless 4 mm

Tuote nro.: 675494 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,77 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3840/1 TS
Kuusikulma 4 mm
Raaka-aine INOX
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675494 4
EAN / GTIN 4013288111234
Valmistajan numero 05071074001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille DIN 7426 / DIN ISO 2351-3.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless 4 mm

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-Plus-profiili jaloteräs Stainless 4 mm

pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 015 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Kokonaispituus 25 25
Valmistajamerkintä 3840/1 TS
Kuusikulma 4 4
Raaka-aine INOX
Bit-kuusiovarsi C 6,3 C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu Kärkityökalu

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin