Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 2/89 mm

Tuote nro.: 674200 2/89
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 439 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 851/4 Z PH
Ristikantakoko 2
Kokonaispituus 89 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674200 2/89
EAN / GTIN 4013288148766
Valmistajan numero 05059775001

Kuvaus

Malli:

Koosta 3/89 alkaen läpimenevä kuusioterä.
Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille − DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin