Kärkisarja ja käyttötyökalu 17 osaa, ESD

Tuote nro.: 676225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä KK 60 ESD
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
    Osien määrä 17
    käyttötyökalu Ruuvinvääntimen kahva
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä ei
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676225
    EAN / GTIN 4013288183934
    Valmistajan numero 05051043001

    Kuvaus

    Malli:

    Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

    Sisältö:

    Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 1/89; 2/89; 3/89
    Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 674220 koot 1/89; 2/89; 3/89
    Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674247 koot 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
    Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl kuten nro 674250 koot TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
    Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl nro 674260 koko 5,5/89
    ESD-ruuvitaltan kahva: 1 kpl ro 676415 ”Rapidaptor”-pikavaihtoistukalla C/E 6,3

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin