Bits-teräsarja ja kahva 17 osaa

Tuote nro.: 676222
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
Osien määrä 17
käyttötyökalu Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676222
EAN / GTIN 4013288099624
Valmistajan numero 05259121001

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 1/89; 2/89; 3/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 674220 koot 1/89; 2/89; 3/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674247 koot 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl kuten nro 674250 koot TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl nro 674260 koko 5,5/89
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl ro 676410 ”Rapidaptor”-pikavaihtoistukalla C/E 6,3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin