Kärkisarja ja käyttötyökalu Turbo 19 osaa 19

Tuote nro.: 676205 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt Turbo 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
käyttötyökalu Kärkiräikkä, 1/4″; Mutteriräikkä 1/4 tuumaa; Ruuvitaltanpidin
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676205 19
EAN / GTIN 4013288214614
Valmistajan numero 05057482001

Kuvaus

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.
Op til firedobbelt skruehastighed takket være et planetgear i grebet, der kan aktiveres og deaktiveres via et tryk på en knap. Slukning anbefales til finjustering og den afsluttende fastspænding eller løsning af en skrue med højt moment (op til 14 Nm). Kraftform-greb med Rapidaptor-bitholder til 1/4 tomme bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.
Leveres i stabil tekstilfoldetaske med burrelås-lukning.

Fordel:

  • Stærk forskruning og enkel finjustering.
  • Mangedobler skruehastigheden rent mekanisk (uden akku).

Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674244 i hver str. 3; 4; 5; 6
Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. nr. 674250 i hver str. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3, til lige kærv: 1 stk. i str. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676390

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin