Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 TX10/89 mm

Tuote nro.: 674250 TX10/89
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,38 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
799 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili / koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/4 Z TORX®
Torx®-profiili TX10
Kokonaispituus 89 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674250 TX10/89
EAN / GTIN 4013288174598
Valmistajan numero 05060186001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Koosta TX40 alkaen läpimenevä kuusikulmaterä.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin