Kärki Torx®-ruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3 TX30/89 mm

Tuote nro.: 674250 TX30/89
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
928 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili / koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 867/4 Z TORX®
    Torx®-profiili TX30
    Kokonaispituus 89 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 674250 TX30/89
    EAN / GTIN 4013288174697
    Valmistajan numero 05060191001

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
    Koosta TX40 alkaen läpimenevä kuusikulmaterä.

    Käyttö:

    Torx®-profiiliruuveille.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin