Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva, Ristikantakoko: 1

Tuote nro.: 667700 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 1
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 178 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 8 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667700 1
EAN / GTIN 4013288102188
Valmistajan numero 05002805002

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terä erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; timanttipinnoitetut kärjet. Pinta himmeäksi krominikkeliöity.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva, Ristikantakoko: 1

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva, Ristikantakoko: 1

pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
532 kappaletta varastossa
4,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 207 kappaletta varastossa
4,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 132 kappaletta varastossa
4,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm 2,1 − 3 mm 2,1 - 3 mm 2,1 − 3 mm
Kokonaispituus 178 mm 177 mm 187 mm 187 mm
Terän pituus 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Ristikantakoko 1 1 1 1
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin