{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ristikantakoko | 2 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 667700 2 | |
EAN / GTIN | 4013288102195 | |
Valmistajan numero | 05002810002 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva, Ristikantakoko: 2
pyynnöstä
Varastossa
430 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 264 kappaletta varastossa
5,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
Kokonaispituus | 205 mm | 207 mm |
Terän pituus | 100 mm | 100 mm |
Ristikantakoko | 2 | 2 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |