{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 160 i VDE | |
Terän leveys b | 6,5 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän paksuus a | 1,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 255 mm | |
Teränkärki | Lasertip | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027276 | |
Valmistajan numero | 05006125001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys, Terän leveys b: 6,5mm
pyynnöstä
Varastossa
670 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
750 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 255 mm | 257 mm |
Terän pituus | 150 mm | 150 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän leveys b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Terän paksuus a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |