{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 160 i VDE | |
Terän leveys b | 3 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän paksuus a | 0,5 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 181 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663100 3 | |
EAN / GTIN | 4013288148667 | |
Valmistajan numero | 05006105001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys 3 mm
pyynnöstä
Varastossa
942 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 128 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 181 | 187 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän leveys b | 3 | 3 |
Terän paksuus a | 0,5 | 0,5 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |