{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 160 i VDE | |
Terän leveys b | 5,5 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän paksuus a | 1 mm | |
Terän pituus | 125 mm | |
Kokonaispituus | 223 mm | |
Teränkärki | Lasertip | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148698 | |
Valmistajan numero | 05006120001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys 5,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 010 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
746 kappaletta varastossa
5,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 223 | 232 |
Terän pituus | 125 | 125 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän leveys b | 5,5 | 5,5 |
Terän paksuus a | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |