{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Serie | Classic VDE | |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Codice lama | 5 | |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 255 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Tuotekoodi | 663000 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062447 | |
Valmistajan numero | PB 5100.5-150/6,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristetyt 6,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
485 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
5,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 255 mm | 257 mm |
Lunghezza lama | 150 mm | 150 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |